{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 213 mm | |
| Średnica głowicy D | 76 mm | |
| Konstrukcja kła centrującego | Przesuwny | |
| Kąt wierzchołkowy α | 60 stopni | |
| Maksymalna średnica kła D1 | 14 mm | |
| Stożek ścięty od czoła | nie | |
| Długość ostrzy L3 | 43 mm | |
| Długość użytkowa L2 | 112 mm | |
| Długość bijaka L1 | 88 mm | |
| Uchwyt po stronie maszyny | MK4 | |
| Z gwintem wyciskowym | tak | |
| Z nakrętką wypychającą | tak | |
| Z końcówką z węglików spiekanych | tak | |
| Średnica wkładki z węglika H | 14 mm | |
| Z amortyzacją | nie | |
| Maks. masa obrabianego przedmiotu | 750 kg | |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 3 200 min-1 | |
| Maksymalne bicie | 0,005 mm | |
| Połówka kła centrującego | nie | |
| Siła osiowa | 4,3 kN | |
| Ze wskaźnikiem ciśnienia | nie | |
| Zastosowanie | Toczenie | |
| Masa | 2,8 kg | |
| Rodzaj produktu | Kieł centrujący |
| Numer artykułu | 321240 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406572440 | |
| Numer producenta | 321240 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |