{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ chwytu | 50 mm | |
| wielk. płytki | 16HP | |
| adapter | PSC | |
| rodzaj zastosowania | prawe | |
| Norma na uchwyt | ISO 26623-1 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| wymiar A długości wysięgu | 60 mm | |
| rozstaw końcówek osi f | 35 mm | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | 16E.. | |
| rodzaj chwytu | chwyt stożkowy przelotowy | |
| Rodzaj produktu | Noże |
| Numer artykułu | 320420 50/16HP | |
| EAN / GTIN | 2050002063112 | |
| Numer producenta | TOP52GR4,5 |