{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ chwytu | 40 mm | |
| wielk. płytki | 11 | |
| adapter | HSK-T | |
| rodzaj zastosowania | lewe | |
| Norma na uchwyt | ISO 12164-3 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| wymiar A długości wysięgu | 110 mm | |
| minimalna ⌀ otworu wstępnego D1 min. | 32 mm | |
| rozstaw końcówek osi f | 22 mm | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | DC.. 11T3.. | |
| Część zamienna | S05 | |
| Kąt ustawienia κ | 107,5 stopni | |
| rodzaj chwytu | chwyt stożkowy przelotowy | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty do wytaczaków |
| Numer artykułu | 320096 40/11-110 | |
| EAN / GTIN | 2050001715128 | |
| Numer producenta | HA4.BDB.LLA.110 |