{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
adapter | VX4 | |
Wielkość VDI | 40 | |
Uchwyt narzędziowy | Varia VX4 | |
l1 | 138 mm | |
b1 | 76,5 mm | |
b2 | 53 mm | |
h1 | 76 mm | |
x | 100 mm | |
chłodzenie | zewn. | |
Rodzaj produktu | Narzędzia napędzane |
Numer artykułu | 319998 40-VX4-L | |
EAN / GTIN | 4067263266013 |