Zestaw montażowy dla wrzeciona typu TB, Średnica chwytu narzędzia: UNImm

Nr art.: 319993 UNI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Średnica chwytu narzędzia (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Min. średnica mocowania D1 3 mm
Maks. średnica mocowania D1 6 mm
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa gładkie
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319993 UNI
EAN / GTIN 2050002069718
Numer producenta TOP52GR3,5
Producent/osoba odpowiedzialna WTO GmbH, Neuer Hohdammweg 1, 77797 OHLSBACH, Deutschland, www.wto-tools.com

Opis

Pasuje do:

Średnica trzonka narzędzia ⌀ 3, 4 i 6 mm.