{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne i promieniowe | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Typ uchwytu | Uchwyt końcówki wrzeciona | |
| Kod miejsca rozdzielenia | FLB073A6515 | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 65 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu | 112 mm | |
| Do typu tulei zaciskowej | Tulejki zaciskowe ER | |
| Rozmiar tulei zaciskowej | 32 | |
| Długość wysięgu | 112 mm | |
| Długość korpusu po stronie maszyny | 97 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia | 64,9 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 6 000 min-1 | |
| Moment dokręcenia | 80 Nm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy nieokreślony | |
| Długość całkowita | 172 mm | |
| Wys. całkowita | 60 mm | |
| Szerokość całkowita | 60 mm | |
| Z gwintem | nie | |
| Z otworem na nośniki danych RFID | nie | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Materiał | stal | |
| Masa | 3,954 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319932 65-32 | |
| EAN / GTIN | 4069515002899 | |
| Numer producenta | 319932 65-32 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |