• Ostatnia szansa! Tylko kilka produktów dostępnych i wkrótce nie będzie już w naszym asortymencie.

Adapter szybkowymienny, Weldon z nakrętką zewnętrzną ER 25, ⌀ zaciskania: 8mm

Nr art.: 319761 8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zaciskania (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Typ uchwytu Stożek tulei zaciskowej
Kształt uchwytu Tulejka stożek 1:10
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
wielkość uchwytu, metryczna 0250 mm
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu LS 21 mm
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Długość wysięgu A 52,5 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 41,7 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia L1 11 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyte szybkowymienny
długość całkowita L 54 mm
Wysokość całkowita H1 41,7 mm
Szerokość łącznie B1 41,7 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa hartowana
Masa 0,272 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319761 8
EAN / GTIN 4062406328689
Numer producenta 319761 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Wersja dwuczęściowa składająca się z korpusu głównego i precyzyjnej nakrętki mocującej.
  • Ze stali narzędziowej wysokiej jakości, wszystkie powierzchnie funkcyjne hartowane i obrabiane.

Zaleta:

Niezwykle łatwy w obsłudze system szybkiej wymiany do oprawek napędzanych (tzw. AGW). Przygotować adapter szybkowymienny z narzędziem i wymienić przez AGW. Nakrętka mocująca jest wyposażona w łożysko kulkowe.
Niezwykle elastyczne zastosowanie:
  • Szybka i łatwa wymiana adaptera przy osadzonym narzędziu napędzanym.
  • Pasuje do wszystkich oprawek napędzanych rozmaitych producentów z przyłączem tulejek zaciskowych ER.

Zastosowanie:

Do wiercenia i frezowania w przypadku oprawek napędzanych z przyłączem tulejek zaciskowych ER.