Chwytak pręta, ⌀ chwytu d1: 25mm

Nr art.: 319705 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu dD1 25 mm
długość 55 mm
szerokość 75 mm
wysokość 42 mm
Rodzaj produktu Chwytak prętów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319705 25
EAN / GTIN 4045197673251
Numer producenta 319705 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • anodowany korpus z aluminium o wysokiej wytrzymałości, korpusy rolek powlekane pyłem diamentowym
  • płynna regulacja w zakresie 1 - 70 mm
  • do prętów okrągłych, 6-kątnych i 4-kątnych
  • skale do nastawiania
  • uniwersalny uchwyt walcowy.

Zaleta:

Szybkie nastawianie na średnicę materiału.

Zastosowanie:

Do głowic rewolwerowych tarczowych i głowic o osi pionowej.

W dostawie:

Chwytak prętów z korpusami rolek, szczęki wymienne i klucz sześciokątny do wymiany korpusów rolek lub szczęk wymiennych.

Wskazówka:

Odpowiednie adaptery VDI w wykazie części zamiennych, zob. nr 319707 wielk. 20 / 30.