Adaptery do szybkiej wymiany ER32, d=42,5, ⌀ zaciskania: 12mm

Nr art.: 319286 12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zaciskania (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Schnellwechseladapter ER32 Spann- 12 mm
Min. średnica mocowania D1 12 mm
Maks. średnica mocowania D1 12 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo tak
Rodzaj produktu Uchwyte szybkowymienny
Długość całkowita L 86 mm
Wys. całkowita H1 86 mm
Szerokość całkowita B1 42,5 mm
Z gwintem tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319286 12
EAN / GTIN 4045197922847
Numer producenta 319286 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szybkowymienny adapter przykręcany nakrętką mocującą z gwintem zewnętrznym w cylindrycznej tulei mocującej lub w uchwycie VDI do adaptacji bezpośredniej.
System szybkiej wymiany wytaczaków.

Zastosowanie:

Do obróbki wewnętrznej wytaczakami.

Pasuje do:

Wytaczaki z 1, 2 albo 3 powierzchniami mocującymi.

W dostawie:

Korki gwintowane do otworów kanalików chłodzenia, zaślepka.

Wskazówka:

Wstępne ustawianie np. za pośrednictwem GARANT nr 354760 VG1 lub 355010 VGBASIC z redukcją nr 354773 (tuleja nr 313291 rozm. 25 z redukcją dodatkową nr 319426; 319428 w rozm. 40/32).