Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt B2 promieniowe, lewe, krótkie, ⌀ chwytu d1: 30mm

Nr art.: 319016 30
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone, z regulacją
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 Gniazdo czworokątne
Kod miejsca rozdzielenia ZYL0300ZZ15; VKT20200115
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 30 mm; 20 mm
Sposób mocowania Uzębienie płaskie
Średnica trzonka DS 30 mm
Długość chwytu LS 55 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru 0 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,013 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Eco
Oznaczenie producenta GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B2 radial links, kurz
Złącze po stronie maszyny VDI 30
Wysokość funkcjonalna H 20 mm
Konstrukcja krótkie
Położenie narzędzia strona lewa
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Odległość od środka do zewnętrznej krawędzi B 35
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyty narzędziowe VDI
Długość całkowita L 95 mm
Wysokość całkowita H1 70,5 mm
Szerokość łącznie B1 70 mm
Norma DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Platformy B
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał Stal do nawęglania
Obróbka powierzchniowa hartowana; wersja zeszlifowana
Masa 1,3 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319016 30
EAN / GTIN 4067263237525
Numer producenta 319016 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
  • Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
  • Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, arkusz 2.