• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Redukcja PSC, PSC 63, PSC1 / PSC2: 63/40

Nr art.: 318892 63/40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

PSC1 / PSC2 Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma na uchwyt: ISO 26623-2
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

adapter PSC 63
Norma na uchwyt ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 80 mm
L1 58 mm
Rodzaj produktu Redukcje

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 318892 63/40
EAN / GTIN 2050001672971
Numer producenta PS6.PS4.K01.080

Opis

Zastosowanie:

centra obróbki tokarskiej i frezarskiej.
Redukcja dla złączy PSC.

Wskazówka:

Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.