Accessories 317-281

Nr art.: 317-281
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Powlekane końce palców Poliuretan (PU)
Kolor Szare; Białe
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Pomieszczenie czyste
Rozmiar rękawic 10; 7; 8; 9
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Precyzja
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Nylon
Powłoka Powlekane końce palców
Z wyściółką nie
Właściwości bez lateksu
Kategoria ochrony I
Długość całkowita L 240 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 317-281
EAN / GTIN 4045761222946
Numer producenta 317-281
Numer L L40250 2280
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Premium gloves Nylon, 1 pair. Particularly elastic, one size fits all, with special fingertip coating to ensure a safe grip. Helps to protect the test weights in everyday use from grease from fingers, damp etc.