{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość szczęk B | 18 mm | |
| Wysokość szczęk H | 47,5 mm | |
| długość szczęk L | 61 mm | |
| Do uchwytów tokarskich o średnicy | 160 mm | |
| Powierzchnia mocowania | Wersja gładka | |
| do wkładek wymiennych | nie | |
| Funkcja | wersja stała | |
| Zawartość | 3 szt. | |
| Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | ungehärtet | |
| Zawartość | szt. |
| Numer artykułu | 314620 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197778109 | |
| Numer producenta | 314620 160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |