• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem, do średnicy uchwytu: 200mm

Nr art.: 314420 200
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu (mm) Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość szczęk H 43 mm
długość szczęk L 87 mm
Do uchwytów tokarskich o średnicy 200 mm
Powierzchnia mocowania Wersja gładka
Z drążkiem prowadzącym tak
Szerokość poprzeczki B1 12,67 mm
z rowkiem tak
Szerokość rowka B2 7,96 mm
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Wkręcanie
Odległość otworów względem siebie A1 44,45 mm
Zawartość 3 szt.
Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich
Materiał stal
Powierzchnia ungehärtet
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 314420 200
EAN / GTIN 4045197777454
Numer producenta 314420 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie frezowana powierzchnia przyłożenia, nieczerniona.

Zastosowanie:

Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe.

Materiał:

16 MnCr5

Pasuje do:

Uchwyty tokarskie trójszczękowe nr 310100 / 0500 / 0600 / 0650 / 0670 / 0700 / 0750.

Wskazówka:

  • Zasadniczo szczęki uchwytu mogą być wymieniane, dopóki nie ulegnie zużyciu prowadnica w korpusie.
  • Zakupione szczęki do uchwytów tokarskich i wiertarskich oraz nasadowe muszą zostać oszlifowane w uchwycie dla zapewnienia dopuszczalnego bicia promieniowego i osiowego.

Szczęki z Al, na zamówienie.