Szczęki pazurowe, zestaw 3-elementowy, do uchwytów mechanicznych, ⌀ 250 mm, typ: 1

Nr art.: 313955 1
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 579,58 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Ustaw cenę 3 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 43 mm - 81 mm
Szerokość rowka n 16 mm
gwint M M6
Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313955 1
EAN / GTIN 2050001946034
Numer producenta 0138117
Producent/osoba odpowiedzialna SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane szczęki chwytaka. Do mocowania na zewnątrz części surowych z uzębieniem 1,5×60°.
Czernione.

Wskazówka:

Pasuje do BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.