3-szczękowe, klinowe uchwyty tokarskie ze szczękami podstawowymi i nasadowymi, DIN 702-3, uchwyty z krótkim stożkiem: 200/6

Nr art.: 313140 200/6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uchwyty z krótkim stożkiem Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna 206 mm
Min. wewnętrzny zakres mocowania 71 mm
Maks. zakres mocowania, wewn. 214 mm
Min. zewnętrzny zakres mocowania 7 mm
Maks. zewnętrzny zakres mocowania 207 mm
Skok mocowania szczęki 6,8 mm
Średnica przepustu 52 mm
Wielkość stożka 6
Średnica centrowania 106,375 mm
Rozwartość klucza kształt czworokątny
4-kątne 12 mm
Maks. prędkość obrotowa 4 600 min-1
Ze sworzniami ustalającymi tak
Liczba trzpieni mocujących 4 szt.
Wielkość sworzni ustalających M12
Rodzaj produktu Uchwyty tokarskie
Materiał stal
Norma DIN 702-3
Obsługa ręcznie
Masa 16,5 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313140 200/6
EAN / GTIN 4019208227894
Numer producenta 437552
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Wykonanie:

  • największa dokł. ruchu obrotowego oraz wymiany przedmiotu obrabianego;
  • z zabezpieczeniem szczęk, mocowane centrycznie;
  • duży przelot;
  • dokładność dwukrotnie przewyższa wymagania DIN 6386;
  • duża siła zacisku osiągana małym nakładem siły;
  • wyższe prędkości obrotowe dzięki przesuwnym ryglom zabezpieczającym;
  • szczęki można szybko i łatwo odwrócić lub wymienić;
  • kontur zewnętrzny z krawędzią zapobiegającą spływaniu wody;
  • smarowniczki do wszystkich powierzchni ślizgowych.

Zaleta:

Wszędzie tam, gdzie wymagane są duże siły mocowania, duża
dokładność ruchu obrotowego i niezawodna powtarzalność.

Zastosowanie:

Do głowic wrzecion wg normy DIN 702-3. Ze sworzniami ustalającymi i nakrętkami kołnierzowymi. Uchwyt tokarski mocowany jest bezpośrednio na końcówce wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.

Materiał:

Całość ze stali, hartowana powierzchniowo. 

W dostawie:

1 komplet szczęk, 1 klucz do mocowania, 1 komplet śrub mocujących.

Wskazówka:

Otwór E można rozwiercić: wielk. 160 na 45 mm, wielk. 200 na 55 mm,wielk. 250 na 75 mm, wielk. 315 na 102 mm (za dopłatą).