3-szczękowe uchwyty tokarskie, stal, z krótkim stożkiem, DIN 702-3, ⌀ zewn. A / stożek: 160/5mm

Nr art.: 312931 160/5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. A / stożek (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 702-3
wielkość stożka 5
⌀ zewnętrzna A 160 mm
Przepust E 42 mm
wysokość bez szczęk H1 68 mm
wysokość ze szczękami H2 100 mm
⌀ centrowania B 82,5 mm
masa 9 kg
maksymalna prędkość obrotowa 4 600 min-1
kod kolorów wyposażenia Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX
Rodzaj produktu Uchwyty samocentrujące spiralne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 312931 160/5
EAN / GTIN 4062406154783
Numer producenta 312931 160/5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
  • Korpus z żeliwa lub stali.
  • Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
  • Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
  • Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

Uchwyt moc. jest bezpośr. na końc. wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.
do głowic wrzec. wg normy DIN 55027 ze sworzniami ustal. i nakrętkami
kołnierzowymi.

Norma:

DIN 702-3.

W dostawie:

1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie,
1 komplet = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie,
1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe nr 312971312986.