Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

4-szczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące, DIN 702-4, ⌀ zewnętrzna A: 80mm

Nr art.: 312500 80

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna A (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 312500 80
Numer producenta 102505
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Wykonanie:

  • tarcza ze spiralą kuta matrycowo, hartowana i wyważana
  • powierzchnie boczne spirali oraz gwintu szczęk szlifowane
  • wysoka dokładność ruchu obrotowego.

Kuty matrycowo, co zapewnia dużą trwałość oraz możliwość stosowania w maszynach o wysokich prędkościach obrotowych.

Zastosowanie:

Do wrzecion obrabiarek z cylindrycznym złączem centrującym lub do mocowania z kołnierzem. Surowe kołnierze nr 317000 należy najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

Norma:

DIN 702-4.

Materiał:

stal

W dostawie:

1 komplet = 4 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrzne,
1 komplet = 4 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie.
1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314100 − 315300.
Osłony przeciwwiórowe prowadnic szczęk zob. nr 312800.

Wskazówka:

DIN 702-4 odpowiada dawnej normie DIN 6350-1.