Tyrolit resin cup wheel 130/90x55xM14 C24 L4 PREMIUM stone

Nr art.: 310995
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Tyrolit PREMIUM Schleiftöpfe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 310995
EAN / GTIN 9003173109953
Numer producenta 310995
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Tyrolit PREMIUM cup wheels achieve the highest stock removal rates and lifetime for large-scale grinding jobs.
  • The cup wheel available for stone is particularly suitable for grinding scars on exposed concrete surfaces, bevelling and pre-grinding of engineered stone and terrazzo slabs as well as surface grinding on marble, slate and granite.
  • For tool attachment you can choose between bore design 22, 23 and thread design M14.
  • Please note the operating speed of max.
  • 50 m/s.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 50m/s
  • Specification: W=30, E=19, K=53
  • Main dimension: D / J x T x GE = 130 / 90 x 55 x M14

Zaleta:

  • Maximum stock removal for grinding jobs on large areas
  • Robust and extremely durable
  • Silicon carbide for the best results on stone and short-chipping materials

Zastosowanie:

  • Grit size 16 – 24 for rough grinding
  • Grit size 60 – 220 for fine grinding
  • Use special protection for cup wheels
  • Note operating speed of max. 50 m/s

Materiał:

  • Masonry
  • Masonry

Pasuje do:

  • Angle grinder

Zalecenie:

  • Grit size 16 – 24 for rough grinding
  • Grit size 60 – 220 for fine grinding
  • Use special protection for cup wheels
  • Note operating speed of max. 50 m/s

Wskazówka:

  • For demanding applications on stone
  • For grinding imperfections on visible concrete surfaces, bevelling and pre-grinding artificial stone and patio flags as well as surface grinding on marble, slate and granite