• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Uchwyt do bitów 1/4″, sześciokątny trzpień wyjściowy 1/4″, długość 72 mm

Nr art.: 31000000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 31000000
EAN / GTIN 4018754331888
Numer producenta 31000000
Numer L L60010 7413
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • z magnesem stałym
  • z gniazdem sześciokątnym
  • Chromowana tuleja, trzonek sześciokątny w kolorze stalowo-szarym
  • Zewnętrzny sześciokąt 1/4″, DIN 3126 / ISO 1173

Cecha szcz.:

  • Zewnętrzny sześciokąt napędowy (cala): 1/4 cala
  • Zewnętrzny sześciokąt napędowy (mm): E 6,3 mm
  • Długość w mm (L): 72 mm
  • Wewnętrzny sześciokąt napędowy (mm): D 6,3 mm
  • Wewnętrzny sześciokąt napędowy (cala): 1/4 cala
  • Masa: 37 g