Extra slim double open-end wrench set, 8 pieces (6 to 24 mm) in pouch

Nr art.: 31.JE8T
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba narzędzi 8 szt.
Oznaczenie producenta Maulschluessel extra flach, Set 8-tlg
Opakowanie torba
Kolor Czarny; Srebrna
Wersja odsadzone
Kątowniki 15
Liczba narzędzi 8
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 6 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo; powierzchnia chromowana
Zestaw zak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 31.JE8T
EAN / GTIN 3148518423397
Numer producenta 31.JE8T
Numer L L60130 3899
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • 30% flatter than a conventional open-end spanner for maximum accessibility
  • Indispensable for hard-to-reach places and lock nuts
  • Wrench heads bevelled at 15°
  • Chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • Weight in kilograms: 0,990

W dostawie:

  • 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 22x24
  • Pocket N.38A-8B