Extra slim double open-end wrench, 10 x 11 mm

Nr art.: 31.10X11
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wersja proste
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 10 mm; 11 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 176 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 31.10X11
EAN / GTIN 3148510970202
Numer producenta 31.10X11
Numer L L60130 8680
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • 30% flatter than a conventional open-end spanner for maximum accessibility
  • Indispensable for hard-to-reach places and lock nuts
  • Wrench heads bevelled at 15°
  • Chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 10x11
  • B x B1 [mm]: 20.5 x 24.5
  • E [mm]: 2.6
  • B [mm]: 175
  • L [mm]: 176
  • [g]: 30