Śruba mocująca do oprawek Weldon, ścięta, dla ⌀ mocowania uchwytu D1: 40mm

Nr art.: 309908 40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
w magazynie
319 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ mocowania uchwytu D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość nominalna L 12 mm
Do średnicy trzpienia D1 40 mm
Rozmiar gwintu d1 M16×1
Gwint lewoskrętny nie
Skok gwintu P 1 mm
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruby dociągające
Rodzaj gwintu Metryczny gwint precyzyjny ISO

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309908 40
EAN / GTIN 4062406419363
Numer producenta 309908 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Śruba mocująca do oprawek wierteł do płytek skrawających.

Pasuje do: