Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Podkładka uszczelniająca do nakrętek mocujących ER, ER 32, ⌀ chwytu d: 8mm

Nr art.: 309635 8

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309635 8
EAN / GTIN 7640128495383
Numer producenta 9.32.080

Opis

Pasuje do:

Nakrętki mocujące ER nr 309615; 309621.
Wszystkie standardowe uchwyty zaciskowe ER

Wskazówka:

  • Zakres mocowania = wymiar nominalny − 0,5 mm.
  • ⌀ mocowania stopniowana co 1 mm .
  • W zamówieniu należy podawać żądaną ⌀ mocowania!
  • Nadają się do 80 bar.
  • Sytuacja montażowa: opis na wewnętrznej powierzchni nakrętki mocującej.