Podkładka uszczelniająca do nakrętek mocujących ER, ER 40, ⌀ chwytu d: 26mm

Nr art.: 309632 26
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
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Dichtscheibe für ER-Spannmutter
Średnica mocowania d 26 mm
Dla typu ER 40
Średnica zewnętrzna D 33,5 mm
Rodzaj produktu podkładka uszczelniająca
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309632 26
EAN / GTIN 2050002088252

Opis

Pasuje do:

Nakrętki mocujące ER nr 309616; 309621.

Wskazówka:

  • Zakres mocowania = wymiar nominalny − 0,5 mm.
  • ⌀ mocowania stopniowana co 1 mm.
  • W zamówieniu należy podać żądaną ⌀ mocowania!
  • Nadaje się do 80 bar.
  • Warunki montażowe: Opis po wewnętrznej stronie nakrętki mocującej.