Podkładka uszczelniająca do nakrętek mocujących ER, ER 32, ⌀ chwytu d: 19mm

Nr art.: 309628 19
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
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica mocowania d
19 mm
Dla typu
ER 32
Średnica zewnętrzna D
27 mm
Rodzaj produktu
podkładka uszczelniająca
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309628 19
EAN / GTIN 2050002087996

Opis

Pasuje do:

Nakrętki mocujące ER nr 309616; 309621.

Wskazówka:

  • Zakres mocowania = wymiar nominalny − 0,5 mm.
  • ⌀ mocowania stopniowana co 1 mm.
  • W zamówieniu należy podać żądaną ⌀ mocowania!
  • Nadaje się do 80 bar.
  • Warunki montażowe: Opis po wewnętrznej stronie nakrętki mocującej.