Podkładka uszczelniająca do nakrętek mocujących ER, ER 16, ⌀ chwytu d: SATZmm

Nr art.: 309622 SATZ
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Dla typu
ER 16
Średnica zewnętrzna D
13 mm
Liczba sztuk
7
Rodzaj produktu
podkładka uszczelniająca
Zawartość
Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309622 SATZ
EAN / GTIN 2050002087675

Opis

Pasuje do:

Nakrętki mocujące ER nr 309616; 309621.

Wskazówka:

  • Zakres mocowania = wymiar nominalny − 0,5 mm.
  • ⌀ mocowania stopniowana co 1 mm.
  • W zamówieniu należy podać żądaną ⌀ mocowania!
  • Nadaje się do 80 bar.
  • Warunki montażowe: Opis po wewnętrznej stronie nakrętki mocującej.