{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 | C1-CYLR-0000-E | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 14 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 25 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Liczba stopni | 7 | |
| Długość rowków mocujących Lc | 100 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kątownik, 1. stopień | 120 stopni | |
| Kształt szlifu | N | |
| Nazwa produktu (typ) | H | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło stopniowe |
| Numer artykułu | 30961MVB1424 | |
| EAN / GTIN | 082472309614 | |
| Numer producenta | 30961MVB1424 | |
| Numer L | L51190 200 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |