Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczelnieniem 11 mm

Nr art.: 309411 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • norma: ISO 15488-A
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 10

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 11 mm
adapter ER 25
norma ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
typ 4282 E
⌀ zewn. D 25,7 mm
Długość całkowita L 34 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309411 11
EAN / GTIN 4045197666079

Opis

Wykonanie:

Z 4- kątem wewnętrznym do mocowania gwintowników.
Z zaślepką do chłodzenia wewnętrznego (do 70 barów!).

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek do tulejek zaciskowych ER, tulejek zaciskowych FAHRION i również do oprawek CENTRO P.

Wskazówka:

HOLEXTulejki zaciskowe ER ® nie są kompatybilne z uchwytami do tulejek zaciskowych Centro-P i HiRunER.
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
    nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka