{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 4282 E | |
| Uchwyt | ER 25 | |
| Średnica mocowania | 9 mm | |
| Min. średnica mocowania | 9 mm | |
| Maks. średnica mocowania | 10 mm | |
| Średnica zewnętrzna | 25,7 mm | |
| Długość tulei mocującej | 34 mm | |
| Norma | DIN ISO 15488-A | |
| Profil mocujący | 4-kąt | |
| Dokładność ruchu obrotowego ≤ | 10 µm | |
| Wersja tulei zaciskowej | Tuleja zaciskowa stała | |
| Z uszczelnieniem | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 309409 9 | |
| EAN / GTIN | 2050001764874 | |
| Numer producenta | 13825010900 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |