Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczelnieniem, ER 16, nomin. ⌀ mocowania d: 2,8mm

Nr art.: 309402 2,8
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
75 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 15488-A
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 10

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 2,8 mm
adapter ER 16
Norma ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
typ 4031 E
⌀ zewn. D 16,7 mm
Długość całkowita L 27,5 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309402 2,8
EAN / GTIN 2050001765291
Numer producenta 13823010280
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Z 4- kątem wewnętrznym do mocowania gwintowników.
Z zaślepką do chłodzenia wewnętrznego (do 60 barów!).
Ochrona antykorozyjna FAHRION:
  • powłoka na całej powierzchni tulejek, również na powierzchniach funkcyjnych
  • zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek do tulejek zaciskowych ER, tulejek zaciskowych FAHRION i również do oprawek CENTRO P.

Wskazówka:

FAHRION® Tulejka zaciskowa zbliżona do ISO 15488-A.