Tulejki zaciskowe ER HP z uszczel., ER 25, nomin. ⌀ mocowania d: 5mm

Nr art.: 309374 5
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
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Stożek tulei zaciskowej; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia SZD02500105; ZYL00500115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 25 mm; 5 mm
Średnica trzonka DS 5 mm
Oznaczenie producenta 429 E
Uchwyt ER 25
Średnica mocowania D1 5 mm
Średnica zewnętrzna D 25,7 mm
Długość tulei mocującej L 34 mm
Platformy kształt stożkowy
Kąt stożka α 16 stopni
Norma DIN ISO 15488-A
Powierzchnia niklowane
Profil mocujący Kształt okrągły
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 2 µm
Z uszczelnieniem tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309374 5
EAN / GTIN 2050001766328
Numer producenta 13625010500
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Bicie systemowe i powtarzalność 3 µm (3×D, maks. = 50 mm),
przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.
Ochrona przeciw korozji: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Pasuje do:

precyzyjnych oprawek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

Wskazówka:

  • optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P
  • tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)

Z uszczelnieniem do chłodzenia wewnętrznego (do 60 barów!). Zbliżone do ISO 15488-A.