Zestaw tulejek zaciskowych ER 23-elem., 4–26 mm

Nr art.: 309028
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • norma: ISO 15488-A
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5

Szczegóły produktu

Dane techniczne

adapter ER 40
norma ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309028
EAN / GTIN 2050001768223
Numer producenta 1371716

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane.
Ochrona antykorozyjna: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

W dostawie:

W drewnianym pudełku, stopniowane co 1 mm.