Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając., ER 32, nomin. ⌀ mocowania d: 14mm

Nr art.: 309004 14
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
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
469 E
Uchwyt
ER 32
Średnica mocowania D1
14 mm
Średnica zewnętrzna D
32,7 mm
Długość tulei mocującej L
40 mm
Powierzchnia
hartowana; polerowane; wersja zeszlifowana
Dokładność ruchu obrotowego ≤
10 µm
Z uszczelnieniem
tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Rodzaj produktu
Tulejki zaciskowe
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309004 14
EAN / GTIN 4069515025461
Numer producenta 309004 14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.
Wersje uszczelnione z dyszami wtryskowymi jedynie dla nominalnej ⌀.