• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Tulejki zaciskowe ER 3/16 mm

Nr art.: 309000 3/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • norma: ISO 15488-B
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 10

Szczegóły produktu

Dane techniczne

adapter ER 32
norma ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
typ 470 E
⌀ zewn. D 33 mm
Długość całkowita L 40 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309000 3/16
EAN / GTIN 4062406104047

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

Wskazówka:

Tulejki zaciskowe ER16, ER25 i ER32 bez uszczelnienia, również calowe, dostępne w eShop.
zakres  mocowania jest każdorazowo do 1 mm mniejszy, np. ⌀ 10 - 9 mm, z wyjątkiem  1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm).
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
    nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka