{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Uchwyt | ER 16 | |
| Średnica mocowania | 10 mm | |
| Średnica zewnętrzna | 17 mm | |
| Długość tulei mocującej | 27,5 mm | |
| Platformy | kształt stożkowy | |
| Norma | DIN ISO 15488-A | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | polerowane; wersja zeszlifowana | |
| Z gwintem | nie | |
| Wykonanie powierzchni mocowania | wersja zeszlifowana | |
| Profil mocujący | Kształt okrągły | |
| Z kompensacją osiową | nie | |
| Z kompensacją promieniową | nie | |
| Dokładność ruchu obrotowego ≤ | 10 µm | |
| Wersja tulei zaciskowej | Tuleja zaciskowa stała | |
| Z uszczelnieniem | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Z regulacją długości | nie | |
| Zabezpieczenie przed wysunięciem narzędzia | nie | |
| Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 308921 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197888457 | |
| Numer producenta | 308921 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |