{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Spannzange ER 11-4008 E | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Stożek tulei zaciskowej; chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SZD01100115; ZYL00450115 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 11 mm; 4,5 mm | |
| Średnica trzonka DS | 4,5 mm | |
| Uchwyt | ER 11 | |
| Średnica mocowania D1 | 4,5 mm | |
| Min. średnica mocowania D1 min | 4 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 max | 4,5 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 11,3 mm | |
| Długość tulei mocującej L | 18 mm | |
| Platformy | kształt stożkowy | |
| Kąt stożka α | 16 stopni | |
| Norma | DIN ISO 15488-B | |
| Powierzchnia | hartowane, szlifowane; niklowane | |
| Profil mocujący | Kształt okrągły | |
| Dokładność ruchu obrotowego ≤ | 5 µm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 308881 4,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001767677 | |
| Numer producenta | 13711010450 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |