{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| gwint M | M12×50 | |
| adapter | PSC 63 | |
| Norma na uchwyt | ISO 26623-1 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| wymiar A długości wysięgu | 74,5 mm | |
| ⌀ otworu D1 | 12,5 mm | |
| ⌀ zewn. D | 21 mm | |
| Długość użyteczna L1 | 50 mm | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
| Numer artykułu | 308553 M12X50 | |
| EAN / GTIN | 4067263110101 | |
| Numer producenta | 308553 M12X50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |