Oprawki termokurczliwe z tłumieniem drgań, z kanałami na chłodziwo, HSK-A 63 A = 160, ⌀ mocowania D1: 16mm

Nr art.: 308344 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne
tak
Kanał chłodzący zamykany
tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
Stożkowy chwyt drążony HSK
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
HSK06300195; ZYL01600115
Kształt uchwytu
Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
63 mm; 16 mm
Sposób mocowania
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS
16 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru
-0,027 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru
-0,032 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Złącze po stronie maszyny
HSK-A 63
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu
Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1
16 mm
Maks. średnica mocowania D1
16 mm
Długość wysięgu A
160 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D
34 mm
Maks. prędkość obrotowa
25 000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego
3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej
G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania
HPC; HSC
Konstrukcja
Wzmocnienie
Z amortyzacją drgań
tak
Ze śrubą do regulacji długości
tak
Z otworami gwintowanymi do wyważania
tak
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo
tak
Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo
tak
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2
27 mm
Średnica zewnętrzna 3, po stronie narzędzia D3
53 mm
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
Oprawki termokurczliwe
L2
79 mm
Długość całkowita L
192 mm
Norma
DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy
A
z otworem na nośniki danych RFID
tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Materiał
z węglików spiekanych; stal
Obróbka powierzchniowa
wersja polerowana
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308344 16
EAN / GTIN 4062406545628
Numer producenta 308344 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Stal żaroodporna.
  • Wbudowana regulacja długości narzędzi.
  • Do narzędzi z HSS i VHM.
  • Uchwyty przetoczone po hartowaniu (spokojna praca!).
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo i zamykanymi gwintami.
  • Z otworami gwintowanymi do śrub wyważających.
  • Wersja lub kontur wzmocnione.
  • Powierzchnia polerowana.
  • Specjalnie osadzony rdzeń z węglików spiekanych w korpusie uchwytu termoskurczowego.

Zaleta:

  • Amortyzuje drgania.
  • Lepsza powierzchnia obrabianego elementu.
  • Zoptymalizowana trwałość narzędzi.
  • Większa niezawodność procesu.
  • Mniejsza podatność na korozję dzięki polerowanej powierzchni.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym (tolerancja chwytu h6). Do przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa HSK nr 309880,
Klucz nasadowy nr 309890,
Przyrząd zaciskowy, akcesoria nr 354210 – 354440,
Zestaw śrub wyważających nr 309906 rozm. 180.