Oprawki hydrauliczne BASIC krótkie, smukłe, HSK-A 100, ⌀ mocowania D1: 12mm

Nr art.: 307517 12
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
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne
tak, przy maks. 80 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
Stożkowy chwyt drążony HSK
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
HSK10000195; ZYL01201015
Kształt uchwytu
Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
12 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa
100
Sposób mocowania
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS
12 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
BASIC
Oznaczenie producenta
Hydrodehn-Spannfutter BASIC
Złącze po stronie maszyny
HSK-A 100
Min. średnica mocowania D1
12 mm
Maks. średnica mocowania D1
12 mm
Długość wysięgu A
95 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D
50 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia L1
47 mm
Maks. prędkość obrotowa
25 000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego
3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej
G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania
HSC
Konstrukcja
Wersja smukła; krótkie
Ze śrubą do regulacji długości
tak
Nastawa V
10 mm
Sprawdziany do gwintu UNF G; M
M10×1
Maks. ciśnienie chłodziwa
80 bar
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2
32 mm
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
hydrauliczne uchwyty zaciskowe
L3
47 mm
Długość całkowita L
145 mm
Norma
DIN 69882-7; DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy
A
Z gwintem
tak
z otworem na nośniki danych RFID
tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 307517 12
EAN / GTIN 4062406242077
Numer producenta 307517 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

Zastosowanie:

  • Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.
  • Wysoka wydajność skrawania (jednak bez ekstremalnie trudnego skrawania).

Wyp. dodatkowe:

Tulejki redukcyjne nr 302135 − 302187, rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, wycior walcowy nr 343720.

Wskazówka:

Wymiar A = 200 mm dostępny na zamówienie!