Oprawki hydrauliczne BASIC krótkie, smukłe, HSK-A 63, ⌀ mocowania D1: 16mm

Nr art.: 307507 16
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
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 80 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Stożkowy chwyt drążony HSK
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia HSK06300195; ZYL01601015
Kształt uchwytu Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 16 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 63
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Klasa tolerancji uchwytu H5
Średnica trzonka DS 16 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru 0,008 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria BASIC
Oznaczenie producenta Hydrodehn-Spannfutter BASIC
Złącze po stronie maszyny HSK-A 63
Min. średnica mocowania D1 16 mm
Maks. średnica mocowania D1 16 mm
Długość wysięgu A 90 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 50 mm
Maks. długość mocowania narzędzia L3 45 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HSC
Konstrukcja Wersja smukła; krótkie
Ze śrubą do regulacji długości tak
Nastawa V 10 mm
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M12×1
W tym nośnik danych RFID nie
Maks. ciśnienie chłodziwa 80 bar
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 38 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu hydrauliczne uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L 122 mm
Norma DIN 69882-7; DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy A
Z gwintem tak
z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 307507 16
EAN / GTIN 4062406242022
Numer producenta 307507 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

Zastosowanie:

  • Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.
  • Wysoka wydajność skrawania (jednak bez ekstremalnie trudnego skrawania).

Wyp. dodatkowe:

Tulejki redukcyjne nr 302135 − 302187, rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, wycior walcowy nr 343720.

Wskazówka:

Wymiar A = 200 mm dostępny na zamówienie!