{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Stożkowy chwyt drążony HSK | |
| Kształt uchwytu | Z gwintem mocującym | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 63 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu LS | 160 mm | |
| Długość wysięgu A | 160 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 63 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Półfabrykat uchwytu narzędziowego | |
| długość całkowita L | 160 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 63 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 63 mm | |
| Norma | DIN 69893-1; ISO 12164-1 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Materiał | 16MnCr5 | |
| Obróbka powierzchniowa | hartowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 307025 160 | |
| EAN / GTIN | 4062406105068 | |
| Numer producenta | 307025 160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |