Oprawki do głowic frezarskich z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 100 A = 130, ø trzpienia d1: 22mm

Nr art.: 306686 22
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Środek chłodząco-smarowy tak
Typ uchwytu Stożkowy chwyt drążony HSK
Kod miejsca rozdzielenia HSK0630x715
Kształt uchwytu Z centralnym przekazywaniem środka chłodząco-smarowego
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 100
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Długość wysięgu 130 mm
Dokładność ruchu obrotowego 6 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC
W tym nośnik danych RFID nie
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo nie
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki do głowic frezarskich
Długość całkowita 199 mm
Wys. całkowita 48 mm
Szerokość całkowita 48 mm
Norma DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy A
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Masa 3,36 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 306686 22
EAN / GTIN 4045197870124
Numer producenta 306686 22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • ⌀ mocowania 40 z 4 gwintowanymi otworami do mocowania głowic frezowych zgodnie z DIN 2079.
  • Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
  • Zwiększone powierzchnie oporowe kołnierza.
  • Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

kanalikami doprowadzającymi chłodziwo (KKB).

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych.

W dostawie:

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, odpowiedni klucz specjalny nr 309840.