{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Kanał chłodzący zamykany | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | Stożkowy chwyt drążony HSK | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | Uchwyt trzpienia frezarskiego | |
| Kod miejsca rozdzielenia | HSK10000190; FDA02700200 | |
| Kształt uchwytu | Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 27 mm | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 100 | |
| Sposób mocowania | Czop; Czop | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Złącze po stronie maszyny | HSK-A 100 | |
| Długość wysięgu A | 50 mm | |
| Długość trzpienia frezarskiego L3; L4 | 21 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 60 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 6 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 20 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Konstrukcja | krótkie | |
| W tym nośnik danych RFID | nie | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo | nie | |
| Średnica trzpienia d1 | 27 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Oprawki do głowic frezarskich | |
| Długość całkowita L | 121 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 100 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 100 mm | |
| Norma | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Platformy | A | |
| z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Masa | 2,8 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 306677 27 | |
| EAN / GTIN | 4045197712325 | |
| Numer producenta | 306677 27 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |