Oprawki do tulejek zaciskowych ER, HSK-F 63 A = 160, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 40

Nr art.: 305436 40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta ER-Spannzangenfutter
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Stożkowy chwyt drążony HSK; Stożek tulei zaciskowej
Kod miejsca rozdzielenia HSK06300495; SZD04000285
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 63
Sposób mocowania Czop
Min. średnica mocowania D1 3 mm
Maks. średnica mocowania D1 26 mm
Do typu tulei zaciskowej Tulejki zaciskowe ER
Rozmiar tulei zaciskowej 40
Długość wysięgu A 160 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 63 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HSC
Ze śrubą do regulacji długości nie
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową
Długość całkowita L 185 mm
Wysokość całkowita H1 63 mm
Szerokość łącznie B1 63 mm
Norma DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy F
Z gwintem nie
Z otworem na nośniki danych RFID nie
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 305436 40
EAN / GTIN 4045197587749
Numer producenta 305436 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • wszystkie uchwyty przetoczone po hartowaniu (spokojna praca!)
  • Obróbka powierzchni czynnych
  • HSK.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych ER, wg normy DIN 6499 − kształt A i B.

W dostawie:

Z powlekaną nakrętką mocującą High-Speed.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308881309434, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300.

Wskazówka:

Bez gwintu rurki do doprowadzania chłodziwa.
Bez otworu na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.