{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | Stożkowy chwyt drążony HSK | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | HSK10000195 | |
| Kształt uchwytu | Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A | |
| Wykonanie uchwytu | Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 100 mm; 10 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka DS | 10 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Złącze po stronie maszyny | HSK-A 100 | |
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu | Trzpień walcowy | |
| Min. średnica mocowania D1 | 10 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 10 mm | |
| Długość wysięgu A | 160 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 35 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 20 000 min-1 | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 20 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HPC; HSC | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe | |
| Długość całkowita L | 210 mm | |
| Norma | DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Platformy | A | |
| z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 304417 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406422233 | |
| Numer producenta | 304417 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |