{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Uchwyt trzpienia frezarskiego | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG05005080; FDA02701200 | |
| Kształt uchwytu | MAS BT; Kształt A | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 27 mm | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 50 | |
| Sposób mocowania | Czop; Czop | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Złącze po stronie maszyny | BT 50 | |
| Długość wysięgu A | 100 mm | |
| Długość trzpienia frezarskiego L3; L4 | 21 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 60 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 5 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Średnica trzpienia d1 | 27 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Oprawki do głowic frezarskich | |
| Długość całkowita L | 222,8 mm | |
| Norma | DIN 6357 | |
| Platformy | A | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja zeszlifowana | |
| Masa | 5,2 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 303037 27 | |
| EAN / GTIN | 4062406101268 | |
| Numer producenta | 303037 27 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |