Oprawki do głowic frezarskich kształt A, BT 40 krótki, ø trzpienia d1: 32mm

Nr art.: 303017 32
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Uchwyt trzpienia frezarskiego
Kod miejsca rozdzielenia SKG04005080; FDA03201200
Kształt uchwytu MAS BT
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 32 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40
Sposób mocowania Czop; Czop
Środek chłodząco-smarowy nie
Złącze po stronie maszyny BT 40
Długość wysięgu A 50 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 78 mm
Dokładność ruchu obrotowego 5 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 18 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC
Konstrukcja krótkie
Średnica trzpienia d1 32 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki do głowic frezarskich
Długość całkowita L 139,4 mm
Norma DIN 6357
Platformy A
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Masa 1,5 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 303017 32
EAN / GTIN 4062406101237
Numer producenta 303017 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Chwyt stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.
Wszystkie chwyty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min. Kształt A.

W dostawie:

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 − 308802. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.