Przedłużka do oprawek termokurczliwych 4,5° bez śruby do regulacji długości, L = 300 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 20/6mm

Nr art.: 302416 20/6
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
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ otworu D1 6 mm
ø chwytu d 20 mm
Długość całkowita L 300 mm
⌀ D2 14 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302416 20/6
EAN / GTIN 4045197436078
Numer producenta 302416 20/6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Przewiercone w celu wewnętrznego doprowadzania chłodziwa (IKZ).
bez śruby do regulacji długości, długa.

Zastosowanie:

Do zastosowania w oprawkach termokurczliwych, hydraulicznych uchwytach rozprężnych i tulejach zaciskowych ER.

Wskazówka:

Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa 8000 min-1.