Tulejka redukcyjna uszczelnione, ⌀ 32 mm, ⌀ mocowania D1: 10mm

Nr art.: 302187 10
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
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL03200105
Kształt uchwytu Chwyt gładki; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 32 mm; 10 mm
Średnica trzonka DS 32 mm; 10 mm
Oznaczenie producenta Zwischenbuchse GZB-S abgedichtet
Średnica mocowania D1 10 mm
Średnica zewnętrzna D 32 mm
Długość tulei mocującej L 62,5 mm
Ze stożkiem Morse’a (MK) nie
Platformy Kształt cylindryczny
Średnica cylindra D2 32 mm
Profil mocujący Kształt okrągły
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 2 µm
Z uszczelnieniem tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Tuleja mocująca
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302187 10
EAN / GTIN 4060576159720
Numer producenta 0207942
Producent/osoba odpowiedzialna SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Wykonanie:

Uszczelnione (zaślepka gumowa).

Zastosowanie:

  • Do wiercenia, rozwiercania, frezowania i ostrzenia narzędzi.
  • Maksymalna elastyczność dzięki redukcji średnicy zaciskowej.
  • Wysoki moment obrotowy gwarantuje większą objętościową wydajność skrawania niż w przypadku mocowania bezpośredniego.
  • Dokładność ruchu obrotowego ±5 µm (dokładność systemu przy 3×D).
  • Dokładność ruchu obrotowego ±2 µm (dla tulejki redukcyjnej).
  • Możliwość stosowania we wszystkich dostępnych w handlu hydraulicznych uchwytach zaciskowych.

Wyp. dodatkowe:

Wyciory walcowe nr 343720.